DAYTON 2RYU9 Θέρμανση μονάδας Φυσικό αέριο / lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP

DAYTON 2RYU9 Θερμοσίφωνα Φυσικού Αερίου/lp 48800 Btuh 30w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EVP Μοντέλο: 2RYU9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,899.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση μονάδας αερίου
Ροή αέρα740 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση60 βαθμοί F
Είσοδος BtuH60,000
Έξοδος BtuH48,800
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα4"
Βάθος26.187 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Τύπος ΑνεμιστήραΠροπέλα
Flue Dia.4"
Πλήρες φορτίο3.7
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Τύπος αερίουNG / LP
Ύψος15.875 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου15-7 / 8 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου30 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Συναρμολόγηση OCΡυθμιζόμενες τιράντες
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας20 ga. Αλουμίνιο χάλυβα
ΔιέξοδοςPower
Τάση120
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ7322900015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΈξοδος BtuHΒάθοςΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 2RYU7 Θέρμανση μονάδας Φυσικό αέριο / lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM 2RYU7370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "€1,726.02
DAYTON 2RYU8 Μονάδα Θέρμανση Φυσικό Αέριο / lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "€1,787.64
DAYTON 2RYV1 Θέρμανση μονάδας Φυσικό αέριο / lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ 2RYV1920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "€1,966.64
DAYTON 2RYV2 Μονάδα Θέρμανσης Φυσικό Αέριο/lp 72900 Btuh 30w | AC3EVR 2RYV21100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "€2,216.93
DAYTON 2RYV3 Μονάδα Θέρμανσης Φυσικό Αέριο/lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "€2,185.02
DAYTON 2RYV4 Θέρμανση μονάδας Φυσικό αέριο / lp 97200 Btuh 30w | AC3EVU 2RYV41475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "€2,242.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RYU9 Θερμοσίφωνα Φυσικού Αερίου/lp 48800 Btuh 30w
€1,899.52 /μονάδα