DAYTON 2RYN8 Μύλος ζώνης 3/4 Hp 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH

DAYTON 2RYN8 Belt Grinder 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EVH Μοντέλο: 2RYN8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,056.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλοι ζωνών
Ενισχυτές AC7.0/3.5
Ζώνη SFPM3600
Μέγεθος ζώνης4 χ 36 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)2-1/2
HP3/4
Hz60
Συνολικό βάθος19 "
συνολικό ύψος21 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)4 1/2x7 1/2
Υλικό επιτραπέζιουΑτσάλι
Επιφάνεια εργασίας πίνακα2-1 / 2 x 5 ίντσες.
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)61.98
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8460290010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τυμπάνου Idler (In.) (4x5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 2RYN7 Belt Grinder, 3/4 hp, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 Inch Belt | AC3EVG 2RYN725 "26 "16.5 "€878.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RYN8 Belt Grinder 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36
€1,056.00 /μονάδα