Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2RTK9 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 Axial Fan 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DLR Μοντέλο: 2RTK9
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
€250.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές1.1
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP870
dBA70
Βάθος3.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Φαν Νία.10 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα2900
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Στερέωση ματιών OC9-11 / 16 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ΑπαιτείΣετ καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται)
Shapeγύρος
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 VAC
Watts120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασίαΕνισχυτέςCFM @ 0.000 ίντσες. SPWattsdBAΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
DAYTON 2RTK7 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 6-3/4in H 5-15/16 ίντσα Πλάτος | AC3DLP 2RTK7Αντίσταση0.4820036552"12 "Μόλυβδος2950€81.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RTK9 Axial Fan 115vac
€250.40 /μονάδα