Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2RTK7 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 6-3/4in H 5-15/16 ίντσα Πλάτος | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 Axial Fan 115vac 6-3/4in H 5-15/16 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DLP Μοντέλο: 2RTK7
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
€81.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.48
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP200
dBA55
Βάθος2"
Ηλεκτρικές συνδέσεις12 "Μόλυβδος
Ταχύτητα ανεμιστήρα2950
Ύψος6.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Στερέωση ματιών OC6-3 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
Shapeγύρος
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115 VAC
Watts36
Πλάτος5 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασίαΕνισχυτέςCFM @ 0.000 ίντσες. SPWattsdBAΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
DAYTON 2RTK9 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac | AC3DLR 2RTK9AUTO1.1870120703.5 "Τερματικά2900€250.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RTK7 Axial Fan 115vac 6-3/4in H 5-15/16 Inch Width
€81.41 /μονάδα