Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2PYT5 Έλικας Διάμετρος 7 ίντσες 21 Βαθμός Θέση | AC3AQQ

DAYTON 2PYT5 Διάμετρος έλικας 7 ίντσες 21 μοίρες βήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AQQ Μοντέλο: 2PYT5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας1 1 / 16 "
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP300
Μέγιστη. RPM1550
Αριθμός Λεπίδες5
Πίσσα21 μοίρες
Έλικα Dia.7"
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο κινητήρα HP1/100
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΚέιγουεϊΜέγιστη. RPMΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 50M234 Ανταλλακτική προπέλα | AB6FPQ 21DT26 50M234----Ντέιτον---€1,280.90
DAYTON 2C362 ανεμιστήρας λεπίδας διαμέτρου 18 ίντσας | AB9CXV 2C362-Αλουμίνιο9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Blade Fan 12 In | AB9CZM 2C683-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9DAF 2C842-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Blade Fan 12 In | AB9DAG 2C855-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Διάμετρος έλικας 14 ίντσες Διάμετρος οπής 1/2 In | AC2URF 2ΜΧΧ7-Αλουμίνιο3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Διάμετρος έλικας 10 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 In | AC2URG 2ΜΧΧ8-Αλουμίνιο1.625 "---15505€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2PYT5 Διάμετρος έλικας 7 ίντσες 21 μοίρες βήμα
€15.12 /μονάδα