Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο ψυκτικού DAYTON 2MYT4 150 Πλέγμα | AC2UWH

DAYTON Φίλτρο ψυκτικού υγρού 2MYT4 150 Mesh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UWH Μοντέλο: 2MYT4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,015.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ψυκτικού
Ρυθμός ροής100 gpm
Μήκος11.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση75 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Μικρόνια99
Εκτός Dia.6-1 / 2 "
Χαρακτηριστικά150 ματιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6225
Ύψος πλοίου (cm)35.81
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΧαρακτηριστικάΤιμή
Φίλτρο ψυκτικού DAYTON 2MYT1 30 ματιών | AC2UWE 2ΜΥΤ159030 ματιών€900.93
Φίλτρο ψυκτικού DAYTON 2MYT2 60 ματιών | AC2UWF 2ΜΥΤ225060 ματιών€946.65
Φίλτρο ψυκτικού DAYTON 2MYT3 100 Mesh | AC2UWG 2ΜΥΤ3149100 ματιών€986.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Φίλτρο ψυκτικού υγρού 2MYT4 150 Mesh
€1,015.60 /μονάδα