DAYTON 2MPV1 Stair Climbing Cylinder Truck 1 Cylinder 500 Lb | AC2THX

DAYTON Φορτηγό κυλίνδρου αναρρίχησης σκάλας 2MPV1 1 κύλινδρος 500 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2THX Μοντέλο: 2MPV1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό αναρρίχησης σκαλοπατιών
Διαστάσεις βάσης7 14 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος48 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη9"
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 4 "
Συνολικό βάθος9"
συνολικό ύψος9.25 "
συνολικό πλάτος19.625 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΜαλακό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.75 "
Πλάτος19.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.315
Ύψος πλοίου (cm)122.68
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2MPV2 Stair Climbing Cylinder Truck 1 Cylinder 500 Lb | AC2THY 2 MPV221 "10.625 "Πνευματικός3.5 "21 "€186.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Φορτηγό κυλίνδρου αναρρίχησης σκάλας 2MPV1 1 κύλινδρος 500 λίβρες
€154.60 /μονάδα