DAYTON 2MPR2 Εξοπλισμός Roller Kit 88000 Lb. Περιστρεφόμενο | AC2TGV

DAYTON 2MPR2 Equipment Roller Kit 88000 Lb. Στροφέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TGV Μοντέλο: 2MPR2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,057.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξοπλισμός Roller Kit
λαβή Μήκος54.5 "
Χωρητικότητα φορτίου88,000 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων14
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος10.625 "
συνολικό πλάτος5.75 "
Roller Dia.7 / 8 "
Μήκος κυλίνδρου3-1 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.35
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τύπος κυλίνδρουΤιμή
DAYTON 2MPP9 Εξοπλισμός Roller Kit 8800 Lb. | AC2TGT 2ΜΡΡ933.5 "8800 λίβρες3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Άκαμπτα και περιστρεφόμενα€1,907.93
DAYTON 2MPR1 Εξοπλισμός Roller Kit 33000 Lb. Περιστρεφόμενος | AC2TGU 2ΜΠΡ154.5 "33,000 λίβρες5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Στροφέας€2,658.74
DAYTON 2MPR3 Εξοπλισμός Roller Kit 132000 Lb. Περιστρεφόμενο | AC2TGW 2ΜΠΡ354.5 "132,000 λίβρες5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Στροφέας€3,256.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MPR2 Equipment Roller Kit 88000 Lb. Στροφέας
€3,057.78 /μονάδα