Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2MDV3 Motor Run Capacitor, Oval, 370VAC, 4, 2 13/16 Inch Συνολικό Ύψος | CH6JHP

DAYTON Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα 2MDV3, Οβάλ, 370 VAC, 4, 2 Συνολικό ύψος 13/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JHP Μοντέλο: 2MDV3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€6.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης2 3 / 16 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη σύνδεση
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.25 "
Συχνότητα60 / 50 Hz
Μέγιστη. Θερμ.70 μοίρες ντο
Βαθμολογία Microfarad4
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμούς ντο
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τερματικών2
Συνολικό βάθος1.25 "
συνολικό ύψος2 13 / 16 "
συνολικό πλάτος2"
Πλάτος καρτέλας1 / 4 "
Τάση370V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΥπόθεση ΥλικόΔιάμετροςΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤάσηΕίδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFW 22F163ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFX 22F164ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFY 22F165ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFZ 22F166ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v 2 ίντσες Ύψος | AB6UGA 22F167ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€15.58
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle 2 ίντσες Ύψος | AB6UGB 22F168ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€17.46
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd 2-1 / 4 Inch Ύψος | AB6UGC 22F169ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€16.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα 2MDV3, Οβάλ, 370 VAC, 4, 2 Συνολικό ύψος 13/16 ιντσών
€6.29 /μονάδα