DAYTON 2M513 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNU

DAYTON Βάση στήριξης κινητήρα 2M513

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QNU Μοντέλο: 2M513

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€236.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βάση κινητήρα από χάλυβα
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
Για πλαίσιο NEMA256
Ύψος2"
Μήκος17.75 "
Πλάτος16.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7525
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2M512 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNT 2M5121 / 2 "2"17.75 "15.125 "€232.90
DAYTON 2M514 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNV 2M5141 / 2 "2"19.75 "16.875 "€258.90
DAYTON 2M515 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNW 2M5151 / 2 "2"19.75 "18.38 "€258.90
DAYTON 2M516 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNX 2M5165 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€379.98
DAYTON 2M517 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNY 2M5175 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€401.44
DAYTON 2M518 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QNZ 2M5185 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€507.70
DAYTON 2M519 Βάση στήριξης κινητήρα | AC2QPA 2M5195 / 8 "2.5 "25.5 "21.5 "€507.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βάση στήριξης κινητήρα 2M513
€236.89 /μονάδα