Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2M191 Universal Ac / dc Motor 1hp 10000 Rpm 115v | AC2QMJ

DAYTON 2M191 Universal Ac/dc Motor 1hp 10000 Rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QMJ Μοντέλο: 2M191

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€592.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός κινητήρας AC / DC
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας300 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.875 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο12.1
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας7 25 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜηχανές κοπής κλειδιών
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο
Τοποθέτηση οπών(4) # 10-32
RPM πινακίδας10,000
Συναρμολόγηση OC3-1/4 x 3-1/4"
Συνολικό μήκος9.031 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPMΠάνω από 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 16 "
Μήκος άξονα1.25 "
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8501206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
DAYTON 2M145 Universal Ac / dc Motor 1 / 2hp 10000rpm 115v | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "Τρύπα7.437 "3 / 8 "€395.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2M191 Universal Ac/dc Motor 1hp 10000 Rpm 115v
€592.91 /μονάδα