DAYTON 2LYU6 Ροπή με μαγνητική προστασία από τη σκόνη φρένων 10 Ft-lb | AC2QDC

DAYTON 2LYU6 Μαγνητική ροπή προστασίας από τη σκόνη φρένων 10 Ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QDC Μοντέλο: 2LYU6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,159.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)40
Amps Holding.34 / .17
Πηνία πηνίου208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC
ΜετατρέπειΜετατρέπει τους κινητήρες NEMA C-Face και μειωτήρες γραναζιών σε κινητήρα φρένων
Διάμετρος6 7 / 8 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑδιάβροχο / Στεγανό
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
ΛειτουργίαΦρένο ελατηρίου με αυτόματη απελευθέρωση επαναφοράς
Hz50/60
Ενισχυτές Ampsτο 2.43 / 1.22.
Μήκος4.875 "
Τύπος μοχλούΕγχειρίδιο απελευθέρωσης
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM3
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM5
Μέγιστη. RPM3450
ΑναρτήσειςNEMA C-Face Φλάντζες σε κινητήρες και μειωτήρες εργαλείων
Πλαίσιο NEMA / IEC56C / 140TC
Φάσημονόκλινο
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)15
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή10 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός δίσκος διπλού C-Face
Τάση @ 50 Hz174-190/380
Τάση @ 60 Hz208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠηνία πηνίουΔιάμετροςΤάση @ 60 HzΠερίφραξηφινίρισμαHzΜήκοςΤιμή
DAYTON 2LYT6 Φρένο Μαγνητική ροπή προστασίας από στάγδην 10 Ft-lb | AC2QCT 2ΛΥΤ6Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face115/208-230 VAC 95 174/190-XNUMX VAC6 7 / 8 "115 / 208-230ΑδιάβροχοΓκρι σμάλτο50/604.875 "€975.06
DAYTON 2LYT7 Brake Magnetic Dripproof Roque 3 Ft-lb | AC2QCU 2ΛΥΤ7Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC6 7 / 8 "208-230/460ΑδιάβροχοΓκρι σμάλτο50/604.875 "€654.69
DAYTON 2LYT8 Φρένο μαγνητική αντοχή σε στάγδην ροπή 6 Ft-lb | AC2QCV 2ΛΥΤ8Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC6 7 / 8 "208-230/460ΑδιάβροχοΓκρι σμάλτο50/604.875 "€672.20
DAYTON 2LYT9 Φρένο Μαγνητική ροπή προστασίας από στάγδην 10 Ft-lb | AC2QCW 2ΛΥΤ9Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC6 7 / 8 "208-230/460ΑδιάβροχοΓκρι σμάλτο50/604.875 "€984.68
DAYTON 2LYU3 Ροπή απόδοσης μαγνητικής σκόνης φρένων 10 Ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face115/208-230 VAC 95 174/190-XNUMX VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Αδιάβροχο / ΣτεγανόΓκρι σμάλτο50/604.875 "€1,237.31
DAYTON 2LYU4 Ροπή με μαγνητική προστασία από τη σκόνη φρένων 3 Ft-lb | AC2QDA 2LYU4Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC6 7 / 8 "208-230/460Αδιάβροχο / ΣτεγανόΓκρι σμάλτο50/604.875 "€883.33
DAYTON 2LYU5 Ροπή απόδοσης μαγνητικής σκόνης φρένων 6 Ft-lb | AC2QDB 2LYU5Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC6 7 / 8 "208-230/460Αδιάβροχο / ΣτεγανόΓκρι σμάλτο50/604.875 "€965.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LYU6 Μαγνητική ροπή προστασίας από τη σκόνη φρένων 10 Ft-lb
€1,159.40 /μονάδα