DAYTON 2LY99 Industrial Fan, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm | AC2QBR

DAYTON 2LY99 Industrial Fan, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QBR Μοντέλο: 2LY99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.820/580
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.400/350
Air Velocity (FPM) @ 40 ft200/190
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.150/130
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΓυαλιστερό μαύρο επικαλυμμένο σε σκόνη χάλυβα
Υψηλή CFM3700
CFM χαμηλή2600
CFM / Watt15.1/15.0
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1100/1300
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος29.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος23 "
ΚινητήραςOpen Air-Over
Κινητήρας HP1/8
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα1300/1100
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps2.4/1.5
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.23 "
Φάση1
Shaft Dia.12mm
Επίπεδο ήχου72dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts245/173
Πλάτος23 "
Φινίρισμα Wire GuardΓυαλιστερό μαύρο παλτό σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.49
Ύψος πλοίου (cm)85.85
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο κυκλοφορητής αέρα Dayton 2LY99 είναι ένας ελαφρύς βιομηχανικός ανεμιστήρας που χρησιμοποιείται για την ψύξη ή τον αερισμό χώρων παραγωγής φωτός, αποθηκών, σχολείων και γραφείων προσαρτώντας σε τοίχο, οροφή ή δοκό για εξοικονόμηση χώρου δαπέδου. Αυτός ο ελαφρύς ανεμιστήρας είναι κατασκευασμένος από υλικά ελαφρύτερου εύρους και διαθέτει κινητήρα χαμηλότερης ιπποδύναμης με λιγότερο στιβαρά ρουλεμάν σε σύγκριση με βιομηχανικούς ανεμιστήρες τυπικής χρήσης για εφαρμογές όπου δεν απαιτούνται βιομηχανικοί ανεμιστήρες βαρέως τύπου ή υγρής θέσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κυκλοφορητής αέρα Dayton 2LY99 διαθέτει ατσάλινο περίβλημα, προστατευτικά από ατσάλινο σύρμα με μαύρη επίστρωση πούδρας πολυεστέρα και έλικες αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
  • Ο κινητήρας μόνιμου διαιρούμενου πυκνωτή 1/8 hp, που λειτουργεί με ισχύ 120 VAC, διαθέτει περίβλημα ανοιχτού αέρα με μόνωση κατηγορίας Β και ρουλεμάν για ομαλή, αθόρυβη και ασφαλή λειτουργία.
  • Αυτός ο ανεμιστήρας 3 λεπίδων, 20 ιντσών διαθέτει 2 χειριστήρια ταχύτητας για την παραγωγή ροής αέρα 2600 & 3700 cfm.
  • Έρχεται με υλικό τοποθέτησης, δευτερεύον καλώδιο στήριξης ασφαλείας, βραχίονα τοίχου/οροφής και καλώδιο 9 ποδιών με βύσμα NEMA 5-15P για εύκολη εγκατάσταση.
  • Ένας προφυλακτήρας καλύπτει τα πτερύγια του ανεμιστήρα για την αποφυγή ζημιών στη μονάδα ή τραυματισμών λόγω τυχαίας επαφής.
  • Αυτός ο μη ταλαντούμενος ελαφρύς βιομηχανικός ανεμιστήρας είναι απευθείας οδηγούμενος για τη σύνδεση του κινητήρα απευθείας στον άξονα του ανεμιστήρα και τη βελτίωση της απόδοσης.
  • Διαθέτει θερμική προστασία με αυτόματη επαναφορά για αποφυγή υπερθέρμανσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Dayton VEWALLCBG Στήριγμα τοίχου και οροφής: Αυτά τα στηρίγματα τοίχου και οροφής χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση αυτού του κυκλοφορητή αέρα σε τοίχους ή οροφή.
  • Dayton VEPULLCSG Διακόπτης αλυσίδας έλξης: Αυτοί οι διακόπτες αλυσίδας έλξης ελέγχουν την ταχύτητα ή το κουμπί On / Off αυτού του κυκλοφορητή αέρα.
  • Συναρμολόγηση κινητήρα Dayton VE2LY99MAG: Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν έναν παλιό κινητήρα αυτού του κυκλοφορητή αέρα για βελτίωση της απόδοσης ή αύξηση της απόδοσης.
  • Ανταλλακτικές έλικες: Αυτοί οι έλικες (Dayton < href="ve2ly99pg">VE2LY99PG & VE2LY962LY99PRPG) αντικαταστήστε τα παλιά, φθαρμένα ή κατεστραμμένα πτερύγια ανεμιστήρα αυτού του κυκλοφορητή αέρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cULus στη λίστα

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει ένας κυκλοφορητής αέρα Dayton 2LY99;

Α. Αυτός ο κυκλοφορητής αέρα μπορεί να αντέξει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F.

Ε. Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου αυτού του κυκλοφορητή αέρα απευθείας μετάδοσης κίνησης;

A. Αυτό το Dayton 2LY99 παράγει θόρυβο 72 dBA.

Ε. Ποιες είναι οι οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία αυτού του κυκλοφορητή αέρα;

A.

  • Χρησιμοποιήστε μόνο προστατευτικά συμβατά με το OSHA για να αποτρέψετε την επαφή αντικειμένων ή ατόμων με την προπέλα.
  • Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επικίνδυνες τοποθεσίες όπως εύφλεκτες, εκρηκτικές, φορτισμένες με χημικά ή υγρές ατμόσφαιρες. Ο χρήστης δεν θα πρέπει επίσης να τοποθετεί τον ανεμιστήρα κοντά σε παράθυρο ή να είναι συνδεδεμένος σε αγωγούς για να αποφύγει τον ηλεκτρικό κίνδυνο.
  • Το καλώδιο ρεύματος του ανεμιστήρα δεν πρέπει να καλύπτεται ή να περνά κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο μακριά από την περιοχή κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την προσπέλαση.
  • Τα μέρη του θα πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση ή η ανισορροπία της λειτουργίας.
  • Αφαιρέστε μόνο τον μπροστινό προφυλακτήρα εάν απαιτείται και μην επισκευάζετε την προπέλα καθώς έχει ζυγοσταθμιστεί με ακρίβεια στο εργοστάσιο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Στέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 13F045 Κυκλοφορητής αέρα 18 ιντσών 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Συναρμολογημένο18 "Ατσάλι104 βαθμοί F12.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4€347.88
DAYTON 13F047 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Συναρμολογημένο18 "Ατσάλι104 βαθμοί F17.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4€471.20
DAYTON 13V398 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 έως 66 3/4 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "Ατσάλι104 βαθμοί F27.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€443.18
DAYTON 13V399 Κυκλοφορητής αέρα 20 ίντσες 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 έως 73 "Χωρίς συναρμολόγηση20 "Ατσάλι104 βαθμοί F27.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€418.77
DAYTON 13V401 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "Ατσάλι104 βαθμοί F24 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€342.98
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 13V402 20 ίντσας 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Χωρίς συναρμολόγηση20 "Ατσάλι104 βαθμοί F24 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Συναρμολογημένο30 "πλαστικός104 βαθμοί F21.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1€1,982.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LY99 Industrial Fan, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm
€229.35 /μονάδα