Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2HPC2 Ανταλλακτικό φίλτρο Hepa / carbon AC2CQN, GR0231209 | AC2CQR

DAYTON 2HPC2 Ανταλλακτικό φίλτρο Hepa/carbon AC2CQN,GR0231209

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CQR Μοντέλο: 2HPC2
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
€44.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άνθρακα HEPA
Αποδοτικότητα φίλτρου99.97%
κορνίζαΝαι
Ονομαστικό βάθος10.75 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου1-1/4x8-13/16x10-3/4
Ονομαστικό ύψος1.25 "
Ονομαστικό πλάτος8 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποδοτικότητα φίλτρουΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 2HNR1 Φίλτρο αντικατάστασης Hepa Carbon AC2CNF | AC2CNJ 2ΗΝΡ10.9972"12x16x212 "16 "€277.83
DAYTON 2HPB5 Ανταλλακτικό φίλτρο Hepa Carbon AC2CQF | AC2CQK 2ΗΡΒ50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€128.56
DAYTON 2HPD7 Ανταλλακτικό φίλτρο Hepa Carbon AC2CQZ | AC2CRB 2ΗPD70.9972-1 / 16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€14.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HPC2 Ανταλλακτικό φίλτρο Hepa/carbon AC2CQN,GR0231209
€44.38 /μονάδα