Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2HNT5 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 24 x 2 | AC2CNU

DAYTON 2HNT5 Πλισέ φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 24 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CNU Μοντέλο: 2HNT5
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
€83.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος23.5 "
Πραγματικό πλάτος23.5 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.30 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων3.1 τετραγωνικά πόδια.
Merv8
Ονομαστικό βάθος12.25 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12-1/4x2x12-1/4
Ονομαστικό ύψος12.25 "
Ονομαστική πτυχή0.4
Ονομαστικό πλάτος2"
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNT5 Πλισέ φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 24 x 2
€83.09 /μονάδα