Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG-0187-2000GB Κλειδί μηχανήματος Tapered Plain 2 L | AE6ZQE 5WB15

APPROVED VENDOR WWG-0187-2000GB Κλειδί μηχανής Tapered Plain 2 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZQE Μοντέλο: WWG-0187-2000GBCross Ref: 5WB15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί μηχανής
Τύπος τέλουςΚωνικό Gib
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Μήκος2"
Ανοχή μήκους-0.100 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB85
Τετράγωνα3 / 16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+0.002 "
ΧαρακτηριστικάΚωνικό κεφάλι Gib

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-0187-2000GB Κλειδί μηχανής Tapered Plain 2 L
€7.82 /μονάδα