DAYTON 2HCY4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 480v 3ph 5kw | AC2ADZ

DAYTON 2HCY4 Electric Fan Coil Heater 480v 3ph 5kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2ADZ Μοντέλο: 2HCY4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,060.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα
Ενισχυτές AC6.51
BtuH17,065
Υψηλή παραγωγή CFM400
Χαμηλή παραγωγή CFM350
ΧρώμαΟυδέτερο γκρι
Βάθος19.5 "
Ύψος12.5 "
Hz60 Hz
kW5
Τοποθέτηση ΤύποςPlenum
Φάση3
Τάση480V
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)72.9
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΒάθοςΎψοςkWΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2HCX6 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2ΗΧΧ69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€1,901.50
DAYTON 2HCY2 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2ΗCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,042.97
DAYTON 2HCY3 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2ΗCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,685.20
DAYTON 2HCY8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2ΗCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,171.72
DAYTON 2HCY9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2ΗCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€1,832.00
DAYTON 2HCZ1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2ΗCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,222.77
DAYTON 2HCZ4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2ΗCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "€2,414.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HCY4 Electric Fan Coil Heater 480v 3ph 5kw
€2,060.13 /μονάδα