Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2GXJ6 Κρεμαστό συγκρότημα ελεγκτή για ανυψωτικό H3 | AB9ZKN

DAYTON Συγκρότημα ελεγκτή κρεμαστό 2GXJ6 για ανυψωτικό H3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9ZKN Μοντέλο: 2GXJ6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€504.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμαστό συγκρότημα ελεγκτή
Χαρακτηριστικά5Α στα 125V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536509031
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Συγκρότημα ελεγκτή κρεμαστό 2GXJ6 για ανυψωτικό H3
€504.77 /μονάδα