DAYTON 2DAK7 Washdown Motor 3-φασικός Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm | AB9GWA

DAYTON 2DAK7 Washdown Motor 3-φασικός Tefc 1/2 Hp 1725 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GWA Μοντέλο: 2DAK7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,100.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Κουτί αγωγώνΧυτό αλουμίνιο με κάλυμμα Buna N με φλάντζα
Βύσματα αποστράγγισης(4) Κάθε άκρο, (2) σε κουτί αγωγών
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
ΑσπίδεςΧυτά αλουμίνιο
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΕποξειδική επικάλυψη
Πλήρες φορτίο1.9-2.0/1.0
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας8.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση74.0%
Συνολικό μήκος10.375 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΣώμα Dia.Κουτί αγωγώνHzΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤιμή
DAYTON 11G244 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 3 / 4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,258.19
DAYTON 11G245 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,305.23
DAYTON 11G246 Πλυντήριο κινητήρα Πυκνωτής Straight Tefc 1.5hp 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,156.18
DAYTON 11G247 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 2 Hp 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,438.09
DAYTON 11G248 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,479.56
DAYTON 11G252 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 / 2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,092.77
DAYTON 11G253 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 3 / 4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,284.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2DAK7 Washdown Motor 3-φασικός Tefc 1/2 Hp 1725 rpm
€1,100.60 /μονάδα