DAYTON 2C365 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 In | AB9CXY

DAYTON 2C365 ανεμιστήρας λεπίδων 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CXY Μοντέλο: 2C365

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας3 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας9.625 "
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3220/2128
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3022/1794
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2792/1316
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα17 μοίρες
Έλικα Dia.20 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/4
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/15
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1725
Χαμηλό RPM1140
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΤιμή
DAYTON 2C367 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 In | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 μοίρες€110.71
DAYTON 2C368 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 σε | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 μοίρες€105.16
DAYTON 2C369 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 In | AB9CYB 2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 μοίρες€133.39
DAYTON 4C230 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 In | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 μοίρες€103.19
DAYTON 4C349 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 σε | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 μοίρες€109.42
DAYTON 4C462 Ανεμιστήρας λεπίδας 20 σε | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 μοίρες€122.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2C365 ανεμιστήρας λεπίδων 20 ίντσες
€97.34 /μονάδα