DAYTON 29XP36 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1500 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EXL

DAYTON 29XP36 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 1500 lb Ανύψωση 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EXL Μοντέλο: 29XP36

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€341.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΜηχανικό φρένο φορτίου Ratch and Pawl
ΑλυσίδαΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος Αλυσίδας10-1 / 2 πόδια
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Άνοιγμα γάντζου1.125 "
Μήκος μοχλού11-1 / 4 "
Ανύψωση10 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13.375 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου32 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4205
Ύψος πλοίου (cm)35.99
Μήκος πλοίου (cm)13.49
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
DAYTON 29XP39 Lever Chain Hoist 3000 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EXP 29ΧP39Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€653.11
DAYTON 29XP42 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6000 lb Ανύψωση 10 πόδια | ΕΠΟΜΕΝΟ 29ΧP42Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-17 / 32 "6000 λίβρες19.625 "€2,135.63
DAYTON 29XP46 Lever Chain Hoist 1500 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EXX 29ΧP46Σκονισμένο με σκόνη1.125 "1500 λίβρες13.375 "€464.68
DAYTON 29XP49 Lever Chain Hoist 3000 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EYA 29ΧP49Σκονισμένο με σκόνη1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€534.35
DAYTON 29XP51 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6000 lb 10 πόδια | AF9EYC 29ΧP51Σκονισμένο με σκόνη1-17 / 32 "6000 λίβρες19.625 "€889.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29XP36 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 1500 lb Ανύψωση 10 πόδια
€341.20 /μονάδα