DAYTON 29XP33 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 6000 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EXH

DAYTON 29XP33 Χειροκίνητο ανυψωτικό αλυσίδας 6000 lb Ανύψωση 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EXH Μοντέλο: 29XP33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,249.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα
ΦρένοΜηχανικό φρένο φορτίου
Βάθος6"
Άνοιγμα γάντζου1-9 / 16 "
Μήκος7"
Ανύψωση10 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18.875 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου99 λίβρες
Πλάτος8.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.3812
Ύψος πλοίου (cm)32.99
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)15.93
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΆνοιγμα γάντζουΜήκοςΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 29XP24 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 1000 lb Ανύψωση 10 πόδια | ΑΠΟ 9 29ΧP245.125 "15 / 16 "5.5 "10 πόδια.1000 λίβρες12.75 "5.5 "€952.01
DAYTON 29XP25 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 1000 lb Ανύψωση 15 πόδια | AF9EWZ 29ΧP255.125 "15 / 16 "5.5 "15 πόδια.1000 λίβρες12.75 "5.5 "€721.05
DAYTON 29XP26 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 1000 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EXA 29ΧP265.125 "15 / 16 "5.5 "20 πόδια.1000 λίβρες12.75 "5.5 "€1,106.04
DAYTON 29XP27 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 2000 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EXB 29ΧP276"1.125 "6.375 "10 πόδια.2000 λίβρες14.375 "6.38 "€1,085.69
Εγχειρίδιο DAYTON 29XP28 Chain Hoist 2000 lb Lift 15 πόδια | AF9EXC 29ΧP286"1.125 "6.375 "15 πόδια.2000 λίβρες14.375 "6.38 "€391.86
DAYTON 29XP29 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 2000 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EXD 29ΧP296"1.125 "6.375 "20 πόδια.2000 λίβρες14.375 "6.38 "€1,246.26
DAYTON 29XP30 Χειροκίνητη ανύψωση αλυσίδας 4000 lb Ανύψωση 10 πόδια | AF9EXE 29ΧP307.125 "1.25 "8.125 "10 πόδια.4000 λίβρες17.5 "8.25 "€1,831.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29XP33 Χειροκίνητο ανυψωτικό αλυσίδας 6000 lb Ανύψωση 10 πόδια
€2,249.81 /μονάδα