DAYTON 29PH15 Εργονομικός χειριστής τυμπάνων 1000 Lb. | AB8VUL

DAYTON 29PH15 Εργονομικός χειριστής τυμπάνου 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VUL Μοντέλο: 29PH15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,183.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός χειριστής τυμπάνων
Τροχίσκοι5"
ΚατασκευήΑτσάλι
Χωρητικότητα τυμπάνου30, 55 ή 85 gal.
φινίρισμαΣκόνη Επίστρωση
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Μέγιστη. Ανελκυστήρας20 "
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος49 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος45 "
Ζάντες5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.8
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση μεταξύ των ποδιών (40 ")
    • Χαμηλότερη θέση των σιαγόνων (35 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29PH15 Εργονομικός χειριστής τυμπάνου 1000 Lb.
€3,183.11 /μονάδα