DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 Χωρητικότητα 1000 Lb | AB8TCP

DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 Χωρητικότητα 1000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TCP Μοντέλο: 26Y490

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€600.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος11.25 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Τύπος καταστρώματοςΔιάτρητο χάλυβα
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Τύπος λαβήςΌφσετ Τ
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
συνολικό ύψος12.75 "
Συνολικό μήκος68 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠλήρης πνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος καταστρώματοςΤιμή
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€734.70
DAYTON 26Y458 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€850.38
DAYTON 26Y459 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€964.43
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€669.99
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€830.80
DAYTON 26Y462 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€968.07
RFQ
DAYTON 26Y465 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€773.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 Χωρητικότητα 1000 Lb
€600.68 /μονάδα