DAYTON 26Y470 Wagon Truck Lip Edge 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBT

DAYTON 26Y470 Wagon Truck Lip Edge 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TBT Μοντέλο: 26Y470

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€727.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος16.5 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Τύπος καταστρώματοςΧείλη
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Τύπος λαβήςΤ στυλ
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος17 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος30 "
Διάμετρος τροχού13 "
Τύπος τροχούΠλήρης πνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)80.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος καταστρώματοςΤιμή
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€734.70
DAYTON 26Y458 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€850.38
DAYTON 26Y459 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€964.43
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€669.99
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€830.80
DAYTON 26Y462 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€968.07
RFQ
DAYTON 26Y465 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€773.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26Y470 Wagon Truck Lip Edge 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb
€727.82 /μονάδα