Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA82 Photocontrol Threaded 120vac | AB8QQL

DAYTON 26WA82 Photocontrol Threaded 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QQL Μοντέλο: 26WA82
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
€21.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1.125 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος9.2
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΑρσενικό σπείρωμα 3/8 "
Αξιολόγηση NEMAΣτενή βροχή
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)5.5
Πλάτος πλοίου (cm)3.5
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 26WA83 Φωτοκόπτης με σπείρωμα 208 έως 277vac | AB8QQM 26WA83Μαύρη2000από 208 έως 2771.62 "€22.23
DAYTON 26WA84 Σπείρωμα 120vac με φωτοκύτταρο | AB8QQN 26WA84Μαύρο / Γκρι18001201.38 "€16.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA82 Photocontrol Threaded 120vac
€21.38 /μονάδα