Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 24EN76 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 Δεύτερος 8 ακίδων 10α Dpdt 240v | AF8AMX

DAYTON 24EN76 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 δευτερολέπτων 8 ακίδων 10a Dpdt 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8AMX Μοντέλο: 24EN76

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€59.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΠοτενσιόμετρο
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων2VA
Πηνία πηνίου240 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΕνεργό διάστημα
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS2
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ10 sec.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.10 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Λειτουργικές λειτουργίες4
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1EJN3 Ρελέ χρονοδιακόπτη 100 ώρες. 14 Pin 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1ΕJN30.1 sec.Τετράγωνα3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTΑσημένιο κράμα€63.66
DAYTON 24EN94 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 δευτ. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 sec.Οκτάεδρος2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTΑσημένιο νικέλιο€138.53
DAYTON 5DPZ6 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 ώρες. 8 Pin 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 λεπτά.Οκτάεδρος385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTΑσημένιο νικέλιο€122.97
DAYTON 24EN77 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 Δεύτερος 8 ακροδέκτης 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60 sec.Οκτάεδρος-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTΑσημένιο νικέλιο€55.64
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 24EN78 180 Δεύτερο 8 ακίδων 10α Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 sec.Οκτάεδρος-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTΑσημένιο νικέλιο€59.96
DAYTON 24EN79 Ρελέ χρονοδιακόπτη 5 λεπτά 8 Pin 10a Dpdt 240v | ΑΦΑΝΑ 24EN793.00 sec.Οκτάεδρος-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTΑσημένιο νικέλιο€58.58
DAYTON 24EN93 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 Δεύτερο 11 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AQB 24EN930.10 sec.Οκτάεδρος-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTΑσημένιο νικέλιο€128.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 24EN76 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 δευτερολέπτων 8 ακίδων 10a Dpdt 240v
€59.97 /μονάδα