Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 23L378 DC Motor PM TENV 1/30 HP 3000 σ.α.λ. 90VDC | AG9YJQ

DAYTON Κινητήρας 23L378 DC PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9YJQ Μοντέλο: 23L378
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
€205.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας εξαρτημάτων DC Gearmotor
ΡουλεμάνΜπάλα
Πλήρες φορτίο0.5
Ροπή πλήρους φορτίου0.694 ίντσες-lb.
HP1/30
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3000
Πλαίσιο NEMA / IEC80
Συνολικό μήκος5.25 "
Εύρος RPM1801-3000
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα9 / 16 "
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Ποσότητα Stud4
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΤάσηΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΠλαίσιο NEMA / IECΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 23L377 Μοτέρ DC PM TENV 1/30 HP 2850 rpm 24VDC | AG9YJP 23L3779 / 16 "1.71/3024 VDC4.75 "2850805.25 "€205.60
DAYTON 23L387 Μοτέρ DC PM TENV 1/19 HP 3000 rpm 90VDC | ΑΓ9ΥΚΑ 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "€249.13
DAYTON 23L404 Μοτέρ DC PM TENV 1/8 HP 2750 rpm 12VDC | ΑΓ9ΥΚΤ 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "€333.17
DAYTON 23L405 Μοτέρ DC PM TENV 1/8 HP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€297.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 23L378 DC PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC
€205.47 /μονάδα