Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22F176 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v 2 ίντσες Ύψος | AB6UGK

DAYTON 22F176 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v Ύψος 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UGK Μοντέλο: 22F176

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€14.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης1-1 / 2 "
Υπόθεση ΥλικόΠλαστικό ABS
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad7.5
Συνολικό βάθος1"
συνολικό ύψος2"
συνολικό πλάτος1.875 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Τύπος τερματικού(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης
Τάση440V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΥπόθεση ΥλικόΔιάμετροςΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤάσηΕίδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFW 22F163ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFX 22F164ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFY 22F165ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFZ 22F166ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v 2 ίντσες Ύψος | AB6UGA 22F167ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€17.27
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle 2 ίντσες Ύψος | AB6UGB 22F168ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€19.35
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd 2-1 / 4 Inch Ύψος | AB6UGC 22F169ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€18.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22F176 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v Ύψος 2 ίντσες
€14.18 /μονάδα