DAYTON 21VG50 Drum Lifter, 1 Drum 55 gal., 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF7LCM

DAYTON 21VG50 Drum Lifter, 1 Drum 55 gal., 1500 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7LCM Μοντέλο: 21VG50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΧρώμαRed
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Ύψος19 "
Μήκος30.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος16.25 "
Συνολικό μήκος30.5 "
συνολικό πλάτος38.5 "
Πλάτος38.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290

Λεπτομέρειες:

    • Για υλικό τυμπάνου (χάλυβας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
DAYTON 21VG39 Drum Handler, 1 Drum, 55 gal., 800 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTD 21VG39Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΑνοικτό55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€624.19
DAYTON 21VG40 Drum Grab, 1 Drum, 55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | ΑΒ6ΚΤΕ 21VG40Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€1,010.18
DAYTON 21VG41 Drum Grab, 1 Drum, 55 gal., 100 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTF 21VG41Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€775.82
DAYTON 21VG42 Drum Grab, 1 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTG 21VG42Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€583.16
DAYTON 21VG43 Drum Grab, 1 Drum, 30/55 gal., 1500 lbs. Χωρητικότητα | ΑΒ6ΚΘ 21VG43Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€2,047.47
DAYTON 21VG45 Drum Grab, 2 Drum, 55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTK 21VG45Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€757.77
DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTL 21VG46Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€786.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 21VG50 Drum Lifter, 1 Drum 55 gal., 1500 lbs. Χωρητικότητα
€1,011.66 /μονάδα