DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTL

DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KTL Μοντέλο: 21VG46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€786.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο πιάσιμο
ΧρώμαRed
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου30 ή 55 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 "x 2 1 / 4"
Ύψος7.125 "
Μήκος42.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
συνολικό ύψος7.13 "
Συνολικό μήκος42.75 "
συνολικό πλάτος51.125 "
Πλάτος51.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.1
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για υλικό τυμπάνου (χάλυβας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
DAYTON 21VG39 Drum Handler, 1 Drum, 55 gal., 800 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTD 21VG39Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΑνοικτό55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€624.19
DAYTON 21VG40 Drum Grab, 1 Drum, 55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | ΑΒ6ΚΤΕ 21VG40Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€1,010.18
DAYTON 21VG41 Drum Grab, 1 Drum, 55 gal., 100 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTF 21VG41Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€775.82
DAYTON 21VG42 Drum Grab, 1 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTG 21VG42Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€583.16
DAYTON 21VG43 Drum Grab, 1 Drum, 30/55 gal., 1500 lbs. Χωρητικότητα | ΑΒ6ΚΘ 21VG43Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€2,047.47
DAYTON 21VG45 Drum Grab, 2 Drum, 55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTK 21VG45Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€757.77
DAYTON 21VG49 Drum Lifter, 1 Drum, 55 gal., 800 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTP 21VG49ΧειροκίνητοΑτσάλιΚλειστό55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€1,200.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα
€786.56 /μονάδα