DAYTON 20VD21 3-phase 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5 | AF7CYX

DAYTON 20VD21 3-phase 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CYX Μοντέλο: 20VD21

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€371.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.1-1.0/0.55
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP1/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας8.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση69.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.75 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΑπαιτείται πυκνωτήςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαΟνομαστικός μετατροπέαςΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Carbon Steel Tefc 5 Hp 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€1,159.33
DAYTON 5GD60 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€512.35
DAYTON 5K596BE Γενικής Χρήσης Σπλιτ Μοτέρ Φάσης Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5Κ596ΒΕ60--F-9 10 / 16 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-Φάση€353.15
DAYTON 5K618BE Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split Phase Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5Κ618ΒΕ60--B-9 14 / 16 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-Φάση€454.74
DAYTON 5K968 Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 5 Hp 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€1,811.62
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€446.74
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Carbon Steel Tefc 10 Hp 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5 UKH060--F-18.875 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€2,879.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20VD21 3-phase 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5
€371.69 /μονάδα