Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης DAYTON 20VD10 Start/Run Open Dripproof 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2 | AF7CYK

DAYTON 20VD10 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Ανοιχτό στεγανό 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CYK Μοντέλο: 20VD10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€718.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.6 / 2.4-2.3
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση76.2%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.5 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.17
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 20CL54 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54Ν/ΑΕνεργειακής απόδοσης48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€469.59
DAYTON 20CL55 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55Ν/ΑΕνεργειακής απόδοσης48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€488.67
DAYTON 20CL56 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Open Dripproof 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56AUTOΕνεργειακής απόδοσης48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€547.00
DAYTON 20CL57 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/3 Hp 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57AUTOΕνεργειακής απόδοσης48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€527.21
DAYTON 20CL59 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59AUTOΕνεργειακής απόδοσης48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€512.83
DAYTON 20CL60 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60Ν/ΑΕνεργειακής απόδοσης48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€688.52
DAYTON 20CL61 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/3 Hp 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61Ν/ΑΕνεργειακής απόδοσης48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€604.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20VD10 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Ανοιχτό στεγανό 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2
€718.86 /μονάδα