DAYTON 20UA57 Intake Louver Σταθερή Αποστραγγιζόμενη 60 Ύψος x 36 Πλάτος | AF7BKQ

DAYTON 20UA57 Περσίδα εισαγωγής Σταθερή αποστραγγιζόμενη 60 Ύψος x 36 Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BKQ Μοντέλο: 20UA57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,304.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Ελεύθερη περιοχή7.720 Τετραγωνικά πόδια
Μέσα σε ύψος54 "
Εσωτερικό πλάτος33 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)11,382
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)7959
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)60Η x 36W
Αριθμός Λεπίδες12
Εκτός ύψους62.5 "
Εξωτερικό πλάτος38.5 "
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε, αποστραγγιζόμενο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7610900080

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΠλάτος φλάντζαςΕλεύθερη περιοχήΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
DAYTON 3C972 Louver Intake 18-24 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 έως 0.980 Square-Ft.22 έως 28 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος18 "18 έως 24 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€224.88
DAYTON 3C973 Louver Intake 18-30 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 έως 1.950 Square-Ft.22 έως 34 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος24 "18 έως 30 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€275.14
DAYTON 3C974 Louver Intake 24-36 Inch Γαλβανισμένο ατσάλι | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 έως 3.570 Square-Ft.28 έως 40 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος36 "24 έως 36 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€451.93
DAYTON 3C975 Louver Intake 36-48 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 έως 4.790 Square-Ft.40 έως 52 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος36 "36 έως 48 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€583.84
DAYTON 3C976 Louver Intake 24-36 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 έως 4.900 Square-Ft.28 έως 40 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος48 "24 έως 36 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€656.57
DAYTON 3C977 Louver Intake 36-48 ίντσες γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 έως 6.570 Square-Ft.40 έως 52 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος48 "36 έως 48 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€775.69
DAYTON 45C669 Εμπλοκή εισαγωγής 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 τετραγωνικά πόδια.11.5 "Σταθερό6"9"Εξωθημένο αλουμίνιο€272.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20UA57 Περσίδα εισαγωγής Σταθερή αποστραγγιζόμενη 60 Ύψος x 36 Πλάτος
€1,304.64 /μονάδα