DAYTON 1Z820 Dc Κινητήρας 23 rpm 12v Tenv | AB4MNJ

DAYTON 1Z820 Dc Κινητήρας 23 Rpm 12v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4MNJ Μοντέλο: 1Z820

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€564.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο9.40
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης82:1
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/6
Μήκος λιγότερο άξονας10.125 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή280 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας23
Συνολικό μήκος11.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ5
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΣτο άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.885
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 1Z822 Dc Gearmotor 31 rpm 12v Tenv | AB4MNK 1Z82213.9858:1278 ίντσες-lb.31από 31 έως 50€587.61
DAYTON 1Z824 Dc Gearmotor 50 rpm 12v Tenv | AB4MNL 1Z82413.9836:1183 ίντσες-lb.50από 31 έως 50€521.35
DAYTON 1Z826 Dc Gearmotor 64 rpm 12v Tenv | AB4MNM 1Z82613.9828:1150 ίντσες-lb.64από 51 έως 75€543.10
DAYTON 1Z831 Dc Κινητήρας 94 rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 ίντσες-lb.94από 76 έως 100€524.57
DAYTON 1Z833 Dc Gearmotor 170 rpm 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 ίντσες-lb.170από 151 έως 200€534.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1Z820 Dc Κινητήρας 23 Rpm 12v Tenv
€564.68 /μονάδα