DAYTON 1WDN4 Εξαερισμός βαρύτητας 30 ιντσών Βάση 34 1/2 ίντσας Τετ. AB3ZBT

DAYTON Βάση 1WDN4 Βαρύτητας 30 ιντσών 34 1/2 ίντσας τετραγωνικά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZBT Μοντέλο: 1WDN4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,897.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας βαρύτητας
Μήκος βάσης34.5 "
Πλάτος βάσης34.5 "
Μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 31 31
Βάθος60 "
Μέγεθος ανεμιστήρα30 ίντσες
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
συνολικό ύψος38 "
Πλάτος57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3
Ύψος πλοίου (cm)171.45
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)166.37
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Εισαγωγή CFM / ταχύτητα λαιμού (8784 / 1301)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθοςσυνολικό ύψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1WDN3 Εξαερισμός βαρύτητας 24 ιντσών Βάση 28 1/2 ίντσας Τετ. AB3ZBR 1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "€1,645.31
DAYTON 1WDN5 Εξαερισμός βαρύτητας Βάση 36 ιντσών 40 1/2 ίντσας Τετ. AB3ZBU 1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "€2,000.55
DAYTON 1WDN6 Βαρύτητα αερισμού 42 ιντσών Βάση 46 1/2 ίντσας Τετ. AB3ZBV 1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "€2,524.06
DAYTON 1WDN7 Εξαερισμός βαρύτητας 48 ιντσών Βάση 54 1/2 ίντσας Τετ. AB3ZBW 1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "€3,018.80
DAYTON 3FKE1 Εξαερισμός βαρύτητας 20 ιντσών Βάση 24 1/2 ίντσας Τετ. AC9CAR 3ΦΚΕ124.5 "24.5 "48 "38 "38 "€1,315.78
DAYTON 3FKE2 Εξαερισμός βαρύτητας 54 ιντσών Βάση 60 1/2 ίντσας Τετ. AC9CAT 3ΦΚΕ260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "€4,625.01
DAYTON 3FKE3 Vent Gravity 60 Inch Base 66 1/2 Inch Sq | AC9CAU 3ΦΚΕ360.5 "60.5 "108 "54.5 "100 "€5,413.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βάση 1WDN4 Βαρύτητας 30 ιντσών 34 1/2 ίντσας τετραγωνικά
€1,897.67 /μονάδα