Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1LPW3 Dc Gearmotor 29 Rpm 90v Tenv | ΑΒ2ΕΥΖ

DAYTON Κινητήρας 1LPW3 Dc 29 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EYZ Μοντέλο: 1LPW3
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
€397.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο0.35
Θήκη εργαλείωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνΑκετύλιο / Χάλυβας
Σχέση μετάδοσης100:1
Στέγαση ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Εισαγωγή HP1/30
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίουΔιαμέρισμα
Μήκος λιγότερο άξονας5.625 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή40 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας29
Συνολικό μήκος6.375 "
Υπερφόρτωση φορτίου50 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΤύπος O-Ring στον άξονα εξόδου
ΣτέλεχοςΕνιαία έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.124
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8501406020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρομειωτήρας Dayton 1LPW3 DC χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ροπή εκκίνησης και χαμηλή ταχύτητα περιστροφής άξονα εξόδου. Χρησιμοποιείται επίσης σε εφαρμογές περιορισμένου χώρου με μειωμένες απαιτήσεις ισχύος.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρομειωτήρας συνεχούς ρεύματος Dayton διαθέτει κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη που απαιτεί ισχύ 90 VDC.
  • Ο κινητήρας διαθέτει λίπανση με γράσο και ρουλεμάν στον κινητήρα και πορώδη μπρούτζινα ρουλεμάν στη θήκη του γραναζιού για ομαλή λειτουργία.
  • Αυτός ο ηλεκτρομειωτήρας 90VDC & 0.35A διαθέτει στεγανοποίηση τύπου O-ring στον άξονα εξόδου και αναλογία μετάδοσης 100:1 για αποτελεσματικές λειτουργίες.
  • Έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις.
  • Αυτός ο περιστρεφόμενος ηλεκτροκινητήρας CW / CCW έχει ταχύτητα πινακίδας 29 rpm και μέγιστη ροπή 40 lb-inch.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • cUL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος αυτός ο ηλεκτρομειωτήρας;

A. Ο ηλεκτρομειωτήρας Dayton 1LPW3 DC διαθέτει περίβλημα από χυτό ψευδάργυρο με γρανάζι από ακετύλιο/χάλυβα και θήκη οδοντωτών τροχών από χυτό ψευδάργυρο.

Ε. Πώς είναι ένας ηλεκτρομειωτήρας συνεχούς ρεύματος καλύτερος από έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος;

Α. Ένας ηλεκτρομειωτήρας συνεχούς ρεύματος προσφέρει πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως μηχανικά γρανάζια για αλλαγή της ταχύτητας και της ροπής του κινητήρα.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτός ο ηλεκτρομειωτήρας Dayton 1LPW3 DC;

Α. Αυτός ο ηλεκτρομειωτήρας μπορεί να χειριστεί μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμών C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εργαλείουΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣτέγαση ΥλικόHPΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜέγεθος πληκτρολογίουΤιμή
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 Rpm 12v Tenv | ΕΠΙΣΗΜΟΣ 1LNG3Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/2000B-€106.25
DAYTON 1LNG4 Dc Gearmotor 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Dc Gearmotor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 Dc Κινητήρας 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Dc Gearmotor 12 Rpm 12v Tenv | ΑΒ2ΕΝΗ 1LNG8Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Dc Κινητήρας 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Dc Κινητήρας 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/150B-€106.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1LPW3 Dc 29 Rpm 90v Tenv
€397.74 /μονάδα