Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1LPU6 Ac Gearmotor 4 Rpm Tenv 115 / 230v | ΑΒ2ΕΥΗ

DAYTON Κινητήρας 1LPU6 Ac 4 Rpm Tenv 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EYH Μοντέλο: 1LPU6
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
€530.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηΔΕΔ
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο0.62/0.33
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνΑκετύλιο / Χάλυβας
Σχέση μετάδοσης491:1
ΓρανάζιαΑκετύλιο / Χάλυβας
ΣτέγασηDie Cast Ψευδάργυρος
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/20
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγεθος πληκτρολογίουΔιαμέρισμα
Μήκος λιγότερο άξονας6.125 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή50 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας4
Υπερφόρτωση φορτίου50 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz3
Εύρος RPMαπό 0 έως 15
ΣφραγίδεςΤύπος O-Ring στον άξονα εξόδου
ΣτέλεχοςΕνιαία έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΕισαγωγή HPΤιμή
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400138:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400261:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40010:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€813.05
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40020:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€871.11
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40030:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€933.71
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40060:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€935.69
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40040:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€918.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1LPU6 Ac 4 Rpm Tenv 115/230v
€530.43 /μονάδα