Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1F556 Ρουλεμάν φλάντζας 3/4 ίντσα AA9TGX

DAYTON 1F556 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9TGX Μοντέλο: 1F556
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
€70.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικόΣτερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους
Τύπος ρουλεμάνUHMW-PE
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Διάσταση Β3.375 "
Διάσταση C2.5 "
Διάσταση Ε2.5
Διάσταση F1.25 "
Διάσταση J7/16
Διάσταση L1-1/4
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3,000 λίβρες
φινίρισμαΚανένας
Στέγαση ΥλικόΣτερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους
Εισαγωγή υλικούUHMW-PE
Εισαγωγή τύπουΜανίκι
Τύπος κλειδώματοςΚανένας
Κέντρο τοποθέτησης οπών2.5 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος1.25 "
Συνολικό μήκος3.375 "
συνολικό πλάτος3.38 "
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8483903000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Διάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση ΕΚέντρο τοποθέτησης οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 1F554 Ρουλεμάν στερέωσης φλάντζας 1 ίντσα AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "€68.68
DAYTON 1F558 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 5/8 ίντσα | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€64.58
DAYTON 1F560 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€63.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1F556 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 3/4 ίντσας
€70.39 /μονάδα