Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EJH6 Ρελέ Power DPST-NO 24VAC Coil Volts | AA9PKQ

DAYTON Ισχύς ρελέ 1EJH6 DPST-NO 24VAC Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PKQ Μοντέλο: 1EJH6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€25.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό ρελέ ισχύος
Βαθμολογία πηνίων4.0VA, 1.7W
Βαθμολογία Coil VA4
Πηνία πηνίου24 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)30Α @ 277VAC, 20Α @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST-ΟΧΙ
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις1.61 "H, 1.40" W, 2.68 "D
Ηλεκτρική σύνδεσηΤερματικό καρτέλας 1/4 "
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
ΒάσηΡάγα Din ή φλάντζα κάτω
Αριθμός Πολωνών2
Καρφίτσες6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΒαθμολογία Coil VAΠηνία πηνίουΑριθμός ΠολωνώνΚαρφίτσεςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1A489 Ρελέ κλειστό SPDT 5 ακίδες 120VAC | AA8TTN 1A489Πλευρική φλάντζα-120 VAC1525Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCSPDTΑσημένιο κράμα€36.51
DAYTON 1A490 Ρελέ φλάντζας DPDT 8 ακίδες 24VAC | AA8TTP 1A490Πλευρική φλάντζα-24 VAC2825Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα€36.89
DAYTON 1A491 Ρελέ κλειστό DPDT 8 ακίδες 120VAC | AA8TTQ 1A491Πλευρική φλάντζα-120 VAC2825Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα€36.89
DAYTON 1EGF1 Ρελέ Power SPDT-NC 12VDC Coil Volts | AA9ΝΥΤ 1EGF1Πλευρική φλάντζα3.512 VDC1525Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCSPDTΑσημένιο κράμα€36.51
DAYTON 1EGF3 Ρελέ Ισχύς SPDT-NC 24VAC Coil Volts | AA9NYV 1EGF3Πλευρική φλάντζα3.524 VAC1525Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCSPDTΑσημένιο κράμα€33.88
DAYTON 1EGF4 Ρελέ Power DPDT 12VDC Coil Volts | AA9ΝΥΔ 1EGF4Πλευρική φλάντζα3.512 VDC2825Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα€9.84
DAYTON 1EGF5 Ρελέ Power DPDT 240VAC Coil Volts | AA9NYX 1EGF5Πλευρική φλάντζα3.5240 VAC2825Α @ 300VAC, 13Α @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα€36.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ισχύς ρελέ 1EJH6 DPST-NO 24VAC Coil Volt
€25.95 /μονάδα