DAYTON 1DLL2 Αντικατάσταση αντλίας τυμπάνου από πολυπροπυλένιο | AA9JWB

DAYTON 1DLL2 Ανταλλακτικό σωλήνα αντλίας τυμπάνου από πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JWB Μοντέλο: 1DLL2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€723.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σωλήνα αντλίας τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
Για χρήση On1DLK6 έως 1DLK9
Υλικό φλάντζαςViton
GPM32
Ύψος39 "
Μέγεθος εισόδου1.625 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό35
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1500 CPS
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου1"
Συνολικό μήκος43 "
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)113.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DLL2 Ανταλλακτικό σωλήνα αντλίας τυμπάνου από πολυπροπυλένιο
€723.79 /μονάδα