DAYTON 1DJT4 Αλυσίδα Βαθμός 70 1/2 Μέγεθος 20 Πόδια 11 300 Lb | AA9JHV

DAYTON 1DJT4 Chain Grade 70 1/2 Μέγεθος 20 πόδια 11 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JHV Μοντέλο: 1DJT4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορική αλυσίδα
Τρόποι εφαρμογήςΌχι για ανύψωση
Τύπος αλυσίδαςΣυγκολλημένος
φινίρισμαΚίτρινος διχρωμικός ψευδάργυρος
Βαθμός70
Μήκος20ft.
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Σύνδεσμοι ανά πόδι7
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα υψηλής αντοχής
Εμπορικό μέγεθος1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας11,300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.2625
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ7315827000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 1DJR9 Αλυσίδα Βαθμός 70 5/16 Μέγεθος 20 Πόδια 4700 Lb. | AA9JHQ 1DJR9Κίτρινος διχρωμικός ψευδάργυροςΜεταφορική αλυσίδα20ft.Χάλυβας άνθρακα υψηλής αντοχής5 / 16 "4700 λίβρες€111.20
DAYTON 1DJT1 Αλυσίδα Βαθμός 70 5/16 Μέγεθος 90 Πόδια 4700 Lb. | AA9JHR 1DJT1Κίτρινος διχρωμικός ψευδάργυροςΜεταφορική αλυσίδα90ft.Χάλυβας 20Mn25 / 16 "4700 λίβρες€391.01
DAYTON 1DJT2 Αλυσίδα Βαθμός 70 3/8 Μέγεθος 20 Πόδια 6600 Lb. | AA9JHT 1DJT2Κίτρινος διχρωμικός ψευδάργυροςΜεταφορική αλυσίδα20ft.Χάλυβας άνθρακα υψηλής αντοχής3 / 8 "6600 λίβρες€151.96
DAYTON 1DJT3 Αλυσίδα Βαθμός 70 3/8 Μέγεθος 60 Πόδια 6600 Lb. | AA9JHU 1DJT3Κίτρινος διχρωμικός ψευδάργυροςΜεταφορική αλυσίδα60ft.Χάλυβας άνθρακα υψηλής αντοχής3 / 8 "6600 λίβρες€411.15
DAYTON 1DJT5 Αλυσίδα Βαθμός 70 1/2 Μέγεθος 50 Πόδια 11 300 Lb | AA9JHW 1DJT5Κίτρινος διχρωμικός ψευδάργυροςΜεταφορική αλυσίδα50ft.Χάλυβας άνθρακα υψηλής αντοχής1 / 2 "11,300 λίβρες€415.62
DAYTON 34RZ75 Αλυσίδα μεταφοράς 1/4 ίντσες 20 πόδια μήκος 3150 lb | AH4JQQ 34RZ75Χρυσό χρώμιοΑλυσίδα20ft.Χάλυβας 20Mn21 / 4 "3150 λίβρες€74.73
DAYTON 34RZ81 Αλυσίδα μεταφοράς 3/8 ίντσες 200 πόδια μήκος 6600 lb | AH4JQX 34RZ81Χρυσό χρώμιοΑλυσίδα200ft.Χάλυβας 20Mn23 / 8 "6600 λίβρες€1,087.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DJT4 Chain Grade 70 1/2 Μέγεθος 20 πόδια 11 300 Lb
€208.07 /μονάδα