DAYTON 1D879 Αντλία Jet 1 1/2 Hp | AA9GMF

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GMF Μοντέλο: 1D879

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€996.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μετατρέψιμου πίδακα
Ενισχυτές21.0/10.5
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI20.5 20.3
GPM νερού @ 100 Ft @ 30, 50 PSI5.3 4.8
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.2 13.8
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI13.3 12.0
GPM νερού @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.8 9.8
GPM νερού @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.7 6.8
Ύψος13.875 "
HP1.5
Είσοδος1.25 "
Μήκος15.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Outlet1"
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Δεξαμενή PSI30 50
Τάση115/230
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8413810030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 110 Ft @ 30,50 PSI (5.2 4.2)
    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (18.0 11.7)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (12.7 11.7)
    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 8.0)
    • GPM νερού @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (6.3 5.2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hp
€996.79 /μονάδα