DAYTON 1AHB5 Ανεμιστήρας εξάτμισης 60 ίντσες λιγότερο πακέτο | AA8VJE

DAYTON Πακέτο 1AHB5 ανεμιστήρα εξάτμισης 60 ιντσών με μικρότερη κίνηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VJE Μοντέλο: 1AHB5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,557.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C314
Μέγεθος ρουλεμάν1-3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Εύρος CFMαπό 48,356 έως 69,692
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C222
Βάθος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.3C116
Ύψος66 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος34 "
Κινητήρας HPαπό 5 έως 15
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.60 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 485 έως 699
Shaft Dia.1-3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάHeavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive
Venturi Clearance Dia.61 "
Βάθος Βεντούρι7-9 / 16 "
Καιρικές συνθήκες1WBW6
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 231.75
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Μέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΧαρακτηριστικάΕύρος CFMΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΥλικό έλικαςΤιμή
DAYTON 1AHA7 Ανεμιστήρας εξάτμισης 60 ίντσες λιγότερο πακέτο | AA8VHX 1AHA71-1 / 2 "1-1 / 2 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΠακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκουαπό 38,697 έως 66,18626-1 / 2 "από 2 έως 10Ατσάλι€4,478.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 1AHB5 ανεμιστήρα εξάτμισης 60 ιντσών με μικρότερη κίνηση
€6,557.13 /μονάδα