DAYTON 1AHA7 Ανεμιστήρας εξάτμισης 60 ίντσες λιγότερο πακέτο | AA8VHX

DAYTON Πακέτο 1AHA7 ανεμιστήρα εξάτμισης 60 ιντσών με μικρότερη κίνηση

Στοιχείο: AA8VHX Μοντέλο: 1AHA7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,478.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C314
Μέγεθος ρουλεμάν1-1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFMαπό 38,697 έως 66,186
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C222
Βάθος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.3C116
Ύψος66 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος26-1 / 2 "
Κινητήρας HPαπό 2 έως 10
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.60 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 290 έως 496
Shaft Dia.1-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκου
Venturi Clearance Dia.61 "
Βάθος Βεντούρι7-9 / 16 "
Καιρικές συνθήκες1WBW6
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.95
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Μέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΧαρακτηριστικάΕύρος CFMΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΥλικό έλικαςΤιμή
DAYTON 1AHB5 Ανεμιστήρας εξάτμισης 60 ίντσες λιγότερο πακέτο | AA8VJE 1AHB51-3 / 4 "1-3 / 4 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσηςHeavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Driveαπό 48,356 έως 69,69234 "από 5 έως 15Χυτά αλουμίνιο€6,557.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 1AHA7 ανεμιστήρα εξάτμισης 60 ιντσών με μικρότερη κίνηση
€4,478.53 /μονάδα