DAYTON 13G133 V-belt Banded 3/8v3350 | AA4WBC

DAYTON 13G133 V-belt Banded 3/8v3350

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WBC Μοντέλο: 13G133

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,460.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V-Belt
Τύπος ζώνης8V
ΚατασκευήBias Cut Cover Fabric, Treated Polyester Cords, Rubber body
Αριθμός βιομηχανίας3 / 8V3350
ΥλικόBias Cut Fabric Cover, Rubber Body w / Polyester Cords
Αριθμός πλευρών3
Εξωτερικό μήκος336 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος1"
Κορυφαίο πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.045
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 13G080 Ζώνη V ζώνη 2 / 8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"€514.26
DAYTON 13G081 Ζώνη V ζώνη 2 / 8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"€541.17
DAYTON 13G082 Ζώνη V ζώνη 2 / 8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"€598.70
DAYTON 13G083 Ζώνη V Banded 2/8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"€631.73
DAYTON 13G084 Ζώνη V ζώνη 2 / 8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"€669.22
Ζώνη V DAYTON 13G085 Ζώνη 2/8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"€679.14
DAYTON 13G086 Ζώνη V ζώνη 2 / 8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"€720.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13G133 V-belt Banded 3/8v3350
€2,460.19 /μονάδα