Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12T919 Enclosed Limit Switch Top Actuator Spdt | AA4LMX

DAYTON 12T919 Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη επάνω Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LMX Μοντέλο: 12T919
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
€61.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού ορίου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές15
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος2.13 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3"
Εκτίμηση IP65
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη17.64 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-14 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
ΤαξίδιΜέγιστη προ-ταξίδι 1 mm, Over Travel 3.5 mm
Τάση τάσης480AC / DC
Πλάτος3.39 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 12T906 Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης Top Ενεργοποιητής Spdt | AA4LMH 12T9061-Εμβολο8.82 έως 12.35 ουγκιές.Μέγιστη προ-ταξίδι 0.4 mm, Over Travel 5.5 mmSPDT1"2.52 "€43.90
DAYTON 12T908 Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης πάνω ενεργοποιητής Spdt | AA4LMK 12T9081-Εμβολο8.82 έως 12.35 ουγκιές.Μέγιστη προ-ταξίδι 0.4 mm, Over Travel 5.5 mmSPDT1"2.97 "€46.57
DAYTON 12T909 Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης πάνω ενεργοποιητής Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλού20.12 ουγκιάΜέγιστη προ-ταξίδι 4 mm, Over Travel 6 mmSPDT1"3.7 "€67.52
DAYTON 12T910 Κλειστό όριο διακόπτη επάνω ενεργοποιητή Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-Εμβολο28.25 ουγκιάΜέγιστη προ-ταξίδι 2 mm, Over Travel 3 mmSPDT1"2.89 "€49.21
DAYTON 12T912 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-Εμβολο17.64 ουγκιάΜέγιστη προ-ταξίδι 1 mm, Over Travel 3.5 mmSPDT1"3"€59.09
DAYTON 12T914 Κλειστό όριο διακόπτη επάνω ενεργοποιητή Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Μπαστούνι ταλάντωσης5.29 ουγκιάΜέγιστη προ-ταξίδι 15 μοίρες, πέραν του ταξιδιού N / A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "€103.50
DAYTON 12T917 Κλειστό διακόπτη ορίου Διακόπτης κορυφής Ενεργοποιητής Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-Εμβολο17.64 ουγκιάΜέγιστη προ-ταξίδι 1 mm, Over Travel 3.5 mmSPDT1"3"€86.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12T919 Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη επάνω Spdt
€61.49 /μονάδα