DAYTON 12N806 Αντλία λυμάτων / απορριμμάτων 5 ίπποι | AA4JCD

DAYTON 12N806 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4JCD Μοντέλο: 12N806

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,711.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία λυμάτων / απορριμμάτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΚανένας
Ενισχυτές13.4-12.6/6.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head93 @ 66 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head58 έως 77 @ 105 έως 71 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 4 "NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού148
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού144
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού139
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού128
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού116
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού103
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού40
Ύψος9.14 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Πίεση εισόδου15 PSI
Εισαγωγή / έξοδος2 ίντσες
Μήκος24.81 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης60 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1"
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι105 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚανένας
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικά / Buna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, SS, Carbide πυριτίου, Buna N, BR
Πλάτος10.96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)72.14
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12N806 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 5 Hp
€3,711.63 /μονάδα