Αντλία απορριμμάτων κινητήρα DAYTON 11G237 4.8 Hp | AA3AZY

DAYTON Αντλία απορριμμάτων κινητήρα 11G237 4.8 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3AZY Μοντέλο: 11G237

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,737.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων κινητήρα
Προσαρμογέας περιβλήματοςΥψηλό Chrome
Βαλβίδα ελέγχουκαλός
σύνδεση2 "x 2"
Μάρκα μηχανώνHonda GX160 OHV
στροφές του κινητήρα3600
Μέγεθος μηχανής163cc
Τύπος κινητήρα / κινητήραGas
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
GPH11100
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού182
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού174
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού164
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού155
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού142
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού125
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού103
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού75
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού37
Ύψος20.625 "
HP4.8
Τύπος ανάφλεξηςΞεκίνα - Ξεκινήστε
ΣτροφείοΥψηλό Chrome
Υλικό πτερωτώνΥψηλό Chrome
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Είσοδος2 "NPT
Μήκος25 13 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή185
Μέγιστη. Κεφάλι98 πόδια
Μέγιστη. Πίεση42.4 PSI
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)26
Μηχανική σφραγίδαΚαρβίδιο πυριτίου / Buna
Θύρα NPT2 ίντσες
Outlet2 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΑτσάλι
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τύπος αισθητήραΝαι
Χωρητικότητα χειρισμού στερεών (σε.)1
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.28 Qt.
Θερμ. Εύρος35 έως 105 F
ΧαρακτηριστικάΑντλία απορριμμάτων
Πλάκα Volute / WearSG όλκιμο
Πλάτος19.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)51.31
Μήκος πλοίου (cm)65.02
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία απορριμμάτων κινητήρα 11G237 4.8 Hp
€1,737.24 /μονάδα