DAYTON 10D967 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3745 Cfm | AA2CTQ

DAYTON 10D967 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3745 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTQ Μοντέλο: 10D967

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,099.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C559
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3745
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3449
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3109
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2716
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2195
Διάσταση A24 "
Διάσταση Β7"
Διάσταση C3-3 / 4 "
Διάσταση D20-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C214
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.0/2.0
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C745
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος24 "
Hz60
Μέσα Dia.20-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος10-3 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.24 "
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft20
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση οδήγηση βαρέως τύπου
Venturi Clearance Dia.20-1 / 2 "
Βάθος Βεντούρι3-1 / 2 "
Τάση115/230
Watts248
Πλάτος24 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.865
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 10D958 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€997.54
DAYTON 10D966 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3198 Cfm | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€987.07
DAYTON 10D968 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€852.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D967 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3745 Cfm
€1,099.52 /μονάδα